ST16RG60 CMT ねじ切チップ 仕上げ刃無し 60°(ISO、UN ) カーメックス 54732774

CMT ねじ切チップ 仕上げ刃無し 60°(ISO、UN )

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)注文コード54732774品番ST16RG60
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
ねじ山角度(°)60適合ホルダH27、28、29ピッチ範囲(mm)内径:1.5-3.0、外径:1.25-3.0ピッチ範囲(山数/inch)内径:16-8、外径:20-8チップタイプSI16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする