カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735093
品番
D08047C141.0ISO
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1
全長(mm)
64
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
4.7
刃数
3
首長(mm)
14
D1
M6-M9
コーナーチャンファー
0.4
寸法V(mm)
1