DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735118 品番 D08078D231.5ISO
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ピッチ(mm)1.5 全長(mm)64 シャンク径(mm)8 刃径(mm)7.8 刃数4 首長(mm)23 D1M10-M15 コーナーチャンファー0.6 寸法V(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする