3/22より値下げ!現場を応援

DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735136 品番 D12118D352.0ISO
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別) 値下げ
47,980
ピッチ(mm)2 全長(mm)84 シャンク径(mm)12 刃径(mm)11.8 刃数4 首長(mm)35 D1M16-M23 コーナーチャンファー0.6 寸法V(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする