DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735145 品番 D06032C110.7D-I
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ピッチ(mm)0.7 全長(mm)58 シャンク径(mm)6 刃径(mm)3.15 刃数3 首長(mm)11.6 D1M4 コーナーチャンファー0.2 寸法V(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする