カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735154
品番
D0604C140.8D-IS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.8
全長(mm)
58
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4
刃数
3
首長(mm)
14.4
D1
M5
コーナーチャンファー
0.3
寸法V(mm)
0.8