DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735197 品番 D0806D1718UN
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ピッチ範囲(山数/inch)18 シャンク径(mm)8 刃径(mm)6 刃数4 首長(mm)17 寸法W(mm)0.5 寸法V(mm)1.4 全長(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする