カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735206
品番
D08067C2216UN
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
16
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.7
刃数
3
首長(mm)
22
寸法W(mm)
0.5
寸法V(mm)
1.6
全長(mm)
64