DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735215 品番 D06033C1236D-UN
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ピッチ範囲(山数/inch)36 シャンク径(mm)6 刃径(mm)3.3 刃数3 首長(mm)12 寸法W(mm)0.2 寸法V(mm)0.7 全長(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする