カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
DMTH 高硬度用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735258
品番
DH06032C110.7IS
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.7
寸法D1(mm)
M4
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.1
刃数
3
首長(mm)
11.6
寸法W(mm)
0.2
寸法V(mm)
0.7
全長(mm)
58