カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
DMTH 高硬度用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735276
品番
DH08047C141.0IS
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.0
寸法D1(mm)
M6-M9
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
4.7
刃数
3
首長(mm)
14.4
寸法W(mm)
0.4
寸法V(mm)
1.0
全長(mm)
64