カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
DMTH 高硬度用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735285
品番
DH08061D191.25I
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.25
寸法D1(mm)
M8-M12
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.1
刃数
4
首長(mm)
19.0
寸法W(mm)
0.5
寸法V(mm)
1.25
全長(mm)
64