DMTH 高硬度用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735303 品番 DH1009D281.75IS
参考基準価格(税別)¥67,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ピッチ(mm)1.75 寸法D1(mm)M12 シャンク径(mm)10 刃径(mm)9.0 刃数4 首長(mm)28.1 寸法W(mm)0.6 寸法V(mm)1.75 全長(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする