カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
DMTH 高硬度用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735319
品番
DH12118D362.0IS
参考基準価格(税別)
¥76,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.0
寸法D1(mm)
M16-23
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
11.8
刃数
4
首長(mm)
36.6
寸法W(mm)
0.6
寸法V(mm)
2.0
全長(mm)
84