DMTH 高硬度用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735328 品番 DH06026C832UN
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ピッチ範囲(山数/inch)32 シャンク径(mm)6 刃径(mm)2.6 刃数3 首長(mm)8.7 寸法W(mm)0.1 寸法V(mm)0.8 全長(mm)58 ねじ(UN,UNEF,UNF,UNC,UNS)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする