DMTH 高硬度用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735346 品番 DH08065D1824UN
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ピッチ範囲(山数/inch)24 シャンク径(mm)8 刃径(mm)6.5 刃数4 首長(mm)18.5 寸法W(mm)0.5 寸法V(mm)1.05 全長(mm)64 ねじ(UN,UNEF,UNF,UNC,UNS)5/16-1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする