カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
DMTH 高硬度用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735364
品番
DH08067C2216UN
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
16
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.7
刃数
3
首長(mm)
22.8
寸法W(mm)
0.5
寸法V(mm)
1.6
全長(mm)
64
ねじ
(UN,UNEF,UNF,UNC,UNS)3/8-1/2