カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735416
品番
MD0604B90.8ISO
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.8
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.20
首径(mm)
5.7
首長(mm)
18
寸法Df(mm)
5.5
M並目
M5
寸法Dth
4.00
寸法lth(mm)
9.6
寸法Lf(mm)
11.9
全長(mm)
54