MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735425 品番 MD08048B121.0IS
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ピッチ(mm)1.0 シャンク径(mm)8 刃径(mm)5.00 首径(mm)6.8 首長(mm)26 寸法Df(mm)6.6 M並目M6 寸法Dth4.80 寸法lth(mm)12.0 寸法Lf(mm)14.8 全長(mm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする