カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ UNC
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735459
品番
MD08048B1220UN
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
20
ねじ
(UNC)1/4
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
5.20
寸法Dth
4.80
寸法Df(mm)
6.7
首径(mm)
6.9
首長(mm)
26
寸法lth(mm)
12.7
寸法Lf(mm)
15.9
全長(mm)
62