カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ UNF
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735495
品番
MD06038B932UN
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
32
ねじ
(UNF)10
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.10
寸法Dth
3.80
寸法Df(mm)
5.4
首径(mm)
5.6
首長(mm)
18
寸法lth(mm)
9.5
寸法Lf(mm)
11.8
全長(mm)
54