MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735538 品番 MTI03007C30.25I
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
刃数3 全長(mm)39 ピッチ(mm)0.25 首長(mm)3.6 シャンク径(mm)3 刃径(mm)0.72 内径/外径内径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする