カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735547
品番
MTI03009C40.25I
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
刃数
3
全長(mm)
39
ピッチ(mm)
0.25
首長(mm)
4.3
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
0.9
内径/外径
内径