MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735599 品番 MTI0605D20A60
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ピッチ範囲(mm)内径0.5-0.8、外径0.4-0.8 ピッチ範囲(山数/inch)内径:56-28、外径:64-32 シャンク径(mm)6 刃径(mm)5.0 刃数4 首長(mm)20 全長(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする