カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735608
品番
MTI0808D28A60
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(mm)
内径0.5-0.8、外径0.4-0.9
ピッチ範囲(山数/inch)
内径:56-28、外径:64-33
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8.0
刃数
4
首長(mm)
28
全長(mm)
64