カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735626
品番
MTI1010D35A60
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(mm)
内径1.0-1.75、外径0.8-1.6
ピッチ範囲(山数/inch)
内径:28-14、外径:32-17
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10.0
刃数
4
首長(mm)
35
全長(mm)
73