MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735644 品番 MTI1212E39A60
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ピッチ範囲(mm)内径1.0-1.75、外径0.8-1.7 ピッチ範囲(山数/inch)内径:28-14、外径:32-18 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12.0 刃数5 首長(mm)39 全長(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする