カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735653
品番
MTI1212E40A60
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(mm)
内径2.0-3.0、外径1.75-2.5
ピッチ範囲(山数/inch)
内径:13-8、外径:15-10
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12.0
刃数
5
首長(mm)
40
全長(mm)
84