カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735678
品番
MTI1616E50A60
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
刃数
5
全長(mm)
101
首長(mm)
50
ピッチ範囲(mm)
内径2.0-3.0、外径1.75-2.7
ピッチ範囲(山数/inch)
内径:15-8、外径:15-10
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16.0