MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735705 品番 MTI03019C5A60
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ピッチ範囲(mm)0.35-0.6 ピッチ範囲(山数/inch)72-40 シャンク径(mm)3 刃径(mm)1.90 刃数3 首長(mm)5.2 全長(mm)39 内径/外径共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする