MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735714 品番 MTI06055C131.5T
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ピッチ(mm)1.5 ねじサイズTr8×1.5、Tr9×1.5 内径/外径内径 シャンク径(mm)6 刃径(mm)5.5 刃数3 首長(mm)13.5 全長(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする