MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735748 品番 MTI0807C253TR
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ピッチ(mm)3.0 ねじサイズTr12×3 内径/外径内径 シャンク径(mm)8 刃径(mm)7.0 刃数3 首長(mm)25.0 全長(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする