MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735757 品番 MTI10089D293TR
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ピッチ(mm)3.0 ねじサイズTr14×3、Tr22×3 内径/外径内径 シャンク径(mm)10 刃径(mm)8.9 刃数4 首長(mm)29.0 全長(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする