カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド アクメ(ACME)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735784
品番
MTI0250C0416ACM
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
16
ねじサイズ
1/4-16
内径/外径
内径
刃径(mm)
4.3
刃数
3
首長(mm)
9.7
全長(mm)
64
シャンク径(inch)
1/4