MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735793 品番 MTI0250C0614ACM
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ピッチ範囲(山数/inch)14 ねじサイズ5/16-14 内径/外径内径 刃径(mm)5.2 刃数3 首長(mm)15.2 全長(mm)64 シャンク径(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする