MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735818 品番 MTI0375D1010ACM
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ピッチ範囲(山数/inch)10 ねじサイズ1/2-10 内径/外径内径 刃径(mm)8.3 刃数4 首長(mm)25.4 全長(mm)76 シャンク径(inch)3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする