MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735827 品番 MTI0500D118ACME
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ピッチ範囲(山数/inch)8 ねじサイズ5/8-8 内径/外径内径 刃径(mm)10.4 刃数4 首長(mm)27.9 全長(mm)89 シャンク径(inch)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする