カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド アクメ(ACME)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735845
品番
MTI0625E155ACME
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
5
ねじサイズ
1-5、1 1/8-5、1 1/4-5
内径/外径
内径
刃径(mm)
15.9
刃数
5
首長(mm)
38.1
全長(mm)
102
シャンク径(inch)
5/8