カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735854
品番
MTI03012C580UN
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃数
3
全長(mm)
39
首長(mm)
5.5
ピッチ範囲(山数/inch)
80
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
1.15
内径/外径
内径