MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735888 品番 MTI03021C1040UN
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
刃数3 全長(mm)39 首長(mm)10.1 ピッチ範囲(山数/inch)40 シャンク径(mm)3 刃径(mm)2.1 内径/外径内径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする