カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735906
品番
MTI06044C14A55
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃数
3
全長(mm)
58
首長(mm)
14.0
ピッチ範囲(山数/inch)
28-20
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.35
内径/外径
共用