3/22より値下げ!現場を応援
カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735915
品番
MTI06059C20A55
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
21,980
バスケットに入れる
刃数
3
全長(mm)
58
首長(mm)
20.5
ピッチ範囲(山数/inch)
28-18
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5.85
内径/外径
共用