3/22より値下げ!現場を応援

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735924 品番 MTI0807C23A55
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) 値下げ
26,980
刃数3 全長(mm)64 首長(mm)23.0 ピッチ範囲(山数/inch)20-14 シャンク径(mm)8 刃径(mm)7.00 内径/外径共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする