3/22より値下げ!現場を応援
カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735933
品番
MTI03024C7A60
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
21,980
バスケットに入れる
刃数
3
全長(mm)
39
首長(mm)
7.0
ピッチ範囲(mm)
0.5-0.8
ピッチ範囲(山数/inch)
48-32
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
2.45
内径/外径
共用