MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735949 品番 MTI06032C9A60
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
刃数3 全長(mm)58 首長(mm)9.5 ピッチ範囲(mm)0.5-1.0 ピッチ範囲(山数/inch)48-24 シャンク径(mm)6 刃径(mm)3.20 内径/外径共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする