MTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54735967 品番 Q1010D321.0ISO
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
ピッチ(mm)1.0 内径/外径内径 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10.0 刃数4 刃長(mm)18.0 首長(mm)32.0 全長(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする