MTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54736003 品番 Q1212D341.5ISO
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ピッチ(mm)1.5 内径/外径内径 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12.0 刃数4 刃長(mm)19.5 首長(mm)34.5 全長(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする