MTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54736028 品番 Q2020F601.5ISO
参考基準価格(税別)¥128,200 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
ピッチ(mm)1.5 内径/外径内径 シャンク径(mm)20 刃径(mm)20.0 刃数6 刃長(mm)36.0 首長(mm)60.0 全長(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする