カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54736046
品番
Q1616E452.0ISO
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.0
内径/外径
内径
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16.0
刃数
5
刃長(mm)
26.0
首長(mm)
45.0
全長(mm)
105