カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
MTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54736073
品番
Q2020E543.0ISO
参考基準価格(税別)
¥128,200
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
3.0
内径/外径
内径
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
20.0
刃数
5
刃長(mm)
33.0
首長(mm)
54.0
全長(mm)
105